BOCCHIOTTI SPA - IBOB03025 AIM 40X10 W ANG.INT.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
20 PZ
EAN
8015892030259
Codice prodotto
IBOB03025
Cod. produttore
B03025
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
AIM 40x10 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO


