BOCCHIOTTI SPA - IBOB02826 PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Corrente nominale - 16 A
Numero di moduli - 2
Numero di prese commutabili - 1
Collegamento - Morsetto a vite
Confezione
3 PZ
EAN
8015892616491
Codice prodotto
IBOB02826
Cod. produttore
B02826
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
1
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con casella di testo:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Profondità del dispositivo:
40 mm