BOCCHIOTTI SPA - IBOB02824 PRS 2P+T 10A WT PRESA STD. ITALIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Corrente nominale - 10 A
Numero di moduli - 1
Numero di prese commutabili - 1
Collegamento - Morsetto a vite
Confezione
5 PZ
EAN
8015892616330
Codice prodotto
IBOB02824
Cod. produttore
B02824
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Corrente nominale:
10 A
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
1
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Profondità del dispositivo:
23 mm