BOCCHIOTTI SPA - IBOB02802 INTERR. 2P 16AX WT INTERRUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8015892600445
Codice prodotto
IBOB02802
Cod. produttore
B02802
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Numero RAL (affine):
9010
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


