BOCCHIOTTI SPA - IBOB02627 MCD-BN SCAT.DERIVAZ.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 156 mm
Altezza minima del filo pavimento - 41 mm
Apertura di montaggio per torretta a scomparsa - Quadrato
Adatto per canale sottopavimento - sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8015892026276
Codice prodotto
IBOB02627
Cod. produttore
B02627
Produttore
HBO
Dimensione nominale:
156 mm
Altezza minima del filo pavimento:
41 mm
Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:
Quadrato
Adatto per canale sottopavimento:
sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
sì
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:
sì
Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:
sì