BOCCHIOTTI SPA - IBOB02545 NTAN 120X80 W INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 120 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 120 mm 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8015892025453
Codice prodotto
IBOB02545
Cod. produttore
B02545
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
120 mm
Altezza del canale collegabile:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



