BOCCHIOTTI SPA - IBOB02544 NTAN 100X80 G INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 100 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8015892025446
Codice prodotto
IBOB02544
Cod. produttore
B02544
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
100 mm
Altezza del canale collegabile:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030