BOCCHIOTTI SPA - IBOB02543 NTAN 100X80 W INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 100 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892025439
Codice prodotto
IBOB02543
Cod. produttore
B02543
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
100 mm
Altezza del canale collegabile:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



