BOCCHIOTTI SPA - IBOB02538 NTAN 120X60 G INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 60 mm 
- Larghezza - 120 mm 
- Colore - Grigio 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 120 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8015892025385
Codice prodotto
IBOB02538
Cod. produttore
B02538
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
120 mm
Altezza del canale collegabile:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030



