BOCCHIOTTI SPA - IBOB02522 NTAN 40X40 G INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 40 mm 
- Colore - Grigio 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 40 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8015892025224
Codice prodotto
IBOB02522
Cod. produttore
B02522
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
40 mm
Altezza del canale collegabile:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030



