BOCCHIOTTI SPA - IBOB02520 NTAN 25X30 G INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 25 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8015892025200
Codice prodotto
IBOB02520
Cod. produttore
B02520
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
25 mm
Altezza del canale collegabile:
30 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030