BOCCHIOTTI SPA - IBOB02519 NTAN 25X30 W INCROCIO TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 30 mm 
- Larghezza - 25 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 25 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892025194
Codice prodotto
IBOB02519
Cod. produttore
B02519
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
25 mm
Altezza del canale collegabile:
30 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



