BOCCHIOTTI SPA - IBOB02472 NIAV 100X60 G ANG.INT.VAR.TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Grigio
Angolo (valore) - 70...120 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024722
Codice prodotto
IBOB02472
Cod. produttore
B02472
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Grigio
Angolo (valore):
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030
NIAV 100x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



