BOCCHIOTTI SPA - IBOB02446 NEAV 100X80 G ANG.EST.VAR.TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 70...120 °
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024463
Codice prodotto
IBOB02446
Cod. produttore
B02446
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
70...120 °
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030
NEAV 100x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



