BOCCHIOTTI SPA - IBOB02437 NEAV 100X60 W ANG.EST.VAR.TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 70...120 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024371
Codice prodotto
IBOB02437
Cod. produttore
B02437
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
70...120 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
NEAV 100x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



