pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02354 CSA-60N 120 W COP.FOR.INT60

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02354 CSA-60N 120 W COP.FOR.INT60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 125 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 205 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 75 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 71 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892023541

Codice prodotto

IBOB02354

Cod. produttore

B02354

Produttore

HBO

Larghezza del coperchio:

125 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

75 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

71 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Interno

CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO