pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02350 CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02350 CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Larghezza del coperchio - 205 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 205 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 170 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8015892023503

Codice prodotto

IBOB02350

Cod. produttore

B02350

Produttore

HBO

Numero di unità:

6

Larghezza del coperchio:

205 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

170 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Interno

CSA-6N 200 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO