BOCCHIOTTI SPA - IBOB02342 CSA-6N 120 W COP.FOR.6MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Larghezza del coperchio - 125 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892023428
Codice prodotto
IBOB02342
Cod. produttore
B02342
Produttore
HBO
Numero di unità:
6
Larghezza del coperchio:
125 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
170 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno