pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02332 CSA-4N 150 W COP.FOR.4MOD

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02332 CSA-4N 150 W  COP.FOR.4MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Larghezza del coperchio - 155 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 205 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892023329

Codice prodotto

IBOB02332

Cod. produttore

B02332

Produttore

HBO

Numero di unità:

4

Larghezza del coperchio:

155 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

120 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Interno

CSA-4N 150 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO