BOCCHIOTTI SPA - IBOB02330 CSA-4N 120 W COP.FOR.4MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 4 
- Larghezza del coperchio - 125 mm 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 205 mm 
- Larghezza del foro di alloggiamento - 120 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892023305
Codice prodotto
IBOB02330
Cod. produttore
B02330
Produttore
HBO
Numero di unità:
4
Larghezza del coperchio:
125 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
120 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno


