BOCCHIOTTI SPA - IBOB02324 CSA-3N 200D W COP.FOR.3MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Larghezza del coperchio - 205 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892023244
Codice prodotto
IBOB02324
Cod. produttore
B02324
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Larghezza del coperchio:
205 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
97 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno