BOCCHIOTTI SPA - IBOB02320 CSA-3N 150V W COP.FOR.3MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 3 
- Larghezza del coperchio - 155 mm 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 205 mm 
- Larghezza del foro di alloggiamento - 97 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892023206
Codice prodotto
IBOB02320
Cod. produttore
B02320
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Larghezza del coperchio:
155 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
97 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno


