BOCCHIOTTI SPA - IBOB02287 SDN2 G SCAT.DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 150 mm
Profondità - 75 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8015892022872
Codice prodotto
IBOB02287
Cod. produttore
B02287
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
Profondità:
75 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
7030
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


