BOCCHIOTTI SPA - IBOB02286 SDN2 W SCAT.DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 150 mm
Profondità - 75 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022865
Codice prodotto
IBOB02286
Cod. produttore
B02286
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
Profondità:
75 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO