BOCCHIOTTI SPA - IBOB02268 GAN 25 W GIUNTO COV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Confezione
20 PZ
EAN
8015892022681
Codice prodotto
IBOB02268
Cod. produttore
B02268
Produttore
HBO
Altezza:
25 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GAN 25 W Giunto coperchio per canali linee TA-EN BIANCO



