BOCCHIOTTI SPA - IBOB02258 LAN 200X60 W TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022582
Codice prodotto
IBOB02258
Cod. produttore
B02258
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
LAN 200x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


