BOCCHIOTTI SPA - IBOB02242 LAN 80X40 W TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022421
Codice prodotto
IBOB02242
Cod. produttore
B02242
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
LAN 80x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


