BOCCHIOTTI SPA - IBOB02181 DN-AS G CAN.CABL.FLEX MM 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 28 mm
Larghezza - 17.5 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015892021813
Codice prodotto
IBOB02181
Cod. produttore
B02181
Produttore
HBO
Altezza:
28 mm
Larghezza:
17.5 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.5 mm
Flessibile:
sì
Sezione utile:
275 mm²