BOCCHIOTTI SPA - IBOB02129 OMEGA 3AF S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892605945
Codice prodotto
IBOB02129
Cod. produttore
B02129
Produttore
HBO
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
OMEGA 3AF S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir