BOCCHIOTTI SPA - IBOB02128 OMEGA 3A S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 M
EAN
8015892605914
Codice prodotto
IBOB02128
Cod. produttore
B02128
Produttore
HBO
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Spessore del materiale:
1.5 mm
OMEGA 3A S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir



