BOCCHIOTTI SPA - IBOB02127 OMEGA 3F S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892605891
Codice prodotto
IBOB02127
Cod. produttore
B02127
Produttore
HBO
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
OMEGA 3F S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir




