BOCCHIOTTI SPA - IBOB01841 TA-EN 100X80G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018417
Codice prodotto
IBOB01841
Cod. produttore
B01841
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
7090 mm²
TA-EN 100x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


