BOCCHIOTTI SPA - IBOB01839 TA-EN 200X60G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8015892018394
Codice prodotto
IBOB01839
Cod. produttore
B01839
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
10610 mm²
TA-EN 200x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


