BOCCHIOTTI SPA - IBOB01837 TA-EN 150X60G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
EAN
8015892018370
Codice prodotto
IBOB01837
Cod. produttore
B01837
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
7900 mm²
TA-EN 150x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


