BOCCHIOTTI SPA - IBOB01832 TA-EN 100X60W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018325
Codice prodotto
IBOB01832
Cod. produttore
B01832
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
5250 mm²
TA-EN 100x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


