BOCCHIOTTI SPA - IBOB01690 ID 32X13 WE DERIVAZIONE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 13 mm 
- Larghezza - 32 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 32 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892016901
Codice prodotto
IBOB01690
Cod. produttore
B01690
Produttore
HBO
Altezza:
13 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
32 mm
Altezza del canale collegabile:
13 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
ID 32x13 WE Derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST


