BOCCHIOTTI SPA - IBOB01680 LD 32X13 WE TERMINALE WE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 13 mm
Larghezza - 32 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016802
Codice prodotto
IBOB01680
Cod. produttore
B01680
Produttore
HBO
Altezza:
13 mm
Larghezza:
32 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
LD 32x13 WE Terminale per Canale Design BIANCO EVEREST


