BOCCHIOTTI SPA - IBOB01676 APD 52X20 WE ANGOLO PIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 52 mm
Altezza - 20 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016765
Codice prodotto
IBOB01676
Cod. produttore
B01676
Produttore
HBO
Larghezza:
52 mm
Altezza:
20 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
APD 52x20 WE Angolo piano per Canale Design BIANCO EVEREST


