BOCCHIOTTI SPA - IBOB01673 APD 34X16 WE ANGOLO PIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 34 mm
Altezza - 16 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016734
Codice prodotto
IBOB01673
Cod. produttore
B01673
Produttore
HBO
Larghezza:
34 mm
Altezza:
16 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
APD 34x16 WE Angolo piano per Canale Design BIANCO EVEREST


