BOCCHIOTTI SPA - IBOB01651 AID 32X13 WE ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 13 mm
Larghezza - 32 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016512
Codice prodotto
IBOB01651
Cod. produttore
B01651
Produttore
HBO
Altezza:
13 mm
Larghezza:
32 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
AID 32x13 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST


