BOCCHIOTTI SPA - IBOB01570 SDD WE SCATOLA DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 81 mm
Lunghezza - 88 mm
Profondità - 42 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892015706
Codice prodotto
IBOB01570
Cod. produttore
B01570
Produttore
HBO
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
88 mm
Profondità:
42 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
SDD WE Scatola per derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST


