BOCCHIOTTI SPA - IBOB01372 CASSAFORMA-16 CASSAFORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 320 mm
Larghezza - 365 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892013726
Codice prodotto
IBOB01372
Cod. produttore
B01372
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
365 mm
Altezza:
40 mm
CASSAFORMA 16 Cassaforma per torretta scomparsa 16 moduli NEST ACCIAIO


