BOCCHIOTTI SPA - IBOB01371 CASSAFORMA-8 CASSAFORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 320 mm
Larghezza - 220 mm
Altezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892013719
Codice prodotto
IBOB01371
Cod. produttore
B01371
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
220 mm
Altezza:
111 mm
CASSAFORMA 8 Cassaforma per torretta scomparsa 8 moduli NEST ACCIAIO


