BOCCHIOTTI SPA - IBOB00963 SPIRALITE P3 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 10 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Trasparente - sì
Confezione
25 M
EAN
8015892009637
Codice prodotto
IBOB00963
Cod. produttore
B00963
Produttore
HBO
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
10 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
12 mm
Spessore della parete:
1 mm


