BOCCHIOTTI SPA - IBOB00672 T1 15X30 G CAN.CABL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892006728
Codice prodotto
IBOB00672
Cod. produttore
B00672
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
340 mm²