BOCCHIOTTI SPA - IBOB00613 TMR 12X12 W MINI ADES.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892006131
Codice prodotto
IBOB00613
Cod. produttore
B00613
Produttore
HBO
Larghezza:
12 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
9001
Sezione utile:
92 mm²
TMR 12x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO