pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS5C VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 300

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS5C VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 655 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682019

Codice prodotto

BBXSPS5C

Cod. produttore

SPS5C

Produttore

BBX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

655 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Diametro:

70 mm

Altezza/profondità di installazione:

33 mm

VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 2700K; INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO