BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12LRGB VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 495 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364688486
Codice prodotto
BBXSPS12LRGB
Cod. produttore
SPS12LRGB
Produttore
BBX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
495 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Colore della luce:
RGB
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Diametro:
95 mm
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Diametro di incasso:
75 mm


