BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506DN VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 665 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642629
Codice prodotto
BBXSP506DN
Cod. produttore
SP506DN
Produttore
BBX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
665 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
180 mm
Altezza/profondità di installazione:
46 mm


