BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503ALC VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 2700K ON/OFF C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 415 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642599
Codice prodotto
BBXSP503ALC
Cod. produttore
SP503ALC
Produttore
BBX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
415 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
105 mm
Altezza/profondità di installazione:
45 mm


